Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN HM25100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FBP 39P336

BUSSMANN HM25100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 3p

În stoc
Articol: AC8FBP Model: HM25100-3CRCrucea Ref: 39P336

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€251.61 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Gama de amperaje70 la 100
Amplificatoare AC70 la 100
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Adâncime2-1/5 "
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.1"
Codul suportului siguranțeiL
Lungimea siguranței6"
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULH
Înălţime2.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime6 4 / 5 "
Max. Amperi100
Max. Voltaj250
Stil de montareMontare pe panou cu 4 găuri
Număr de poli3
Lăţime6"
Dimensiunea firului1/0 la 14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiÎnălţimeLungimeMax. AmperiMax. VoltajPreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25200-3CR 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 la 2007"3.8 "8"200250€810.22
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25400-3CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 la 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,973.49
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25600-3CR 450 până la 600 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 la 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€4,757.66
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM60100-3CR 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 la 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€262.32
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM60200-3CR 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 la 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€1,123.33
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM60400-3CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 la 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€3,243.70
BUSSMANN HM25030-1CR Bloc de siguranțe 30A BoxLug Pentru Siguranțe NON 250V | AH9MWM 40LG59 HM25030-1CR-250 VAC--2"3.2 "--€72.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN HM25100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 3p
€251.61 /unitate