Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-B-24R, 450 A, 7.2 kVAC | BD2AUM

BUSSMANN Siguranță de medie tensiune JCR-B-24R, 450 A, 7.2 kVAC

Articol: BD2AUM Model: JCR-B-24R
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,133.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC7.200 k VAC
Evaluare curent450A
Stilul indicatoruluiDeschideți siguranța
Evaluarea întreruperii80kA, 50kA
Lungime19 1 / 4 "
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de medie tensiune nominală R
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță clasificată R
Tensiune (AC)7.2k VAC
Lăţime17 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.18
Lungimea navei (cm)1241.93
Lățimea navei (cm)1153.21

Detalii produs:

    • Seria JCR-B

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentLungimeTensiune (AC)LăţimePreț
Siguranță specială BUSSMANN JCR-B-6R, medie tensiune nominală R, 8.3 kVAC, 170 A | BC8CFC JCR-B-6R8.300 k VAC170A1.604ft8.3k VAC1.49ft€3,589.16
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-B-2R, 70 A, 8.3 kVAC | BC8ECL JCR-B-2R8.300 k VAC70A1.604ft8.3k VAC1.49ft€1,968.82
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-B-18R, 390 A, 7.2 kVAC | BC8RVW JCR-B-18R7.200 k VAC390A19 1 / 4 "7.2k VAC17 7 / 8 "€5,068.64
RFQ
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-B-3R, 100 A, 8.3 kVAC | BC8UHU JCR-B-3R8.300 k VAC100A1.604ft8.3k VAC1.49ft€1,968.82
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-B-4R, 130 A, 8.3 kVAC | BD2JXR JCR-B-4R8.300 k VAC130A1.604ft8.3k VAC1.49ft€1,968.82
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-B-9R, 200 A, 7.2 kVAC | BD4ZRH JCR-B-9R7.200 k VAC200A19 1 / 4 "7.2k VAC17 7 / 8 "€3,121.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de medie tensiune JCR-B-24R, 450 A, 7.2 kVAC
€6,133.05 /unitate