Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN JCW-1E Siguranță 1a Clasa Punct Jcw 2750/5500vac | AE2MEP 4YEX3

BUSSMANN JCW-1E Siguranță 1a Clasa Punct Jcw 2750/5500vac

În stoc
Articol: AE2MEP Model: JCW-1ECrucea Ref: 4YEX3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,201.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăSiguranță PT
Diametru1 9 / 16 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță1
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii60kA (Asim.) 40kA (Sim.)
Lungime7 5 / 16 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăÎntârziere
Voltaj2750 / 5500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8535100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN JCW-2E Siguranță 2a Clasa Punct Jcw 2750/5500vac | AE2MED 4YEW2 JCW-2E2€1,173.65
BUSSMANN JCW-3E Siguranță 3a Clasa Punct Jcw 2750/5500vac | AE2MEJ 4YEW7 JCW-3E3€1,173.85
BUSSMANN JCW-1/2E Siguranță 1/2a Clasa Punct Jcw 2750/5500vac | AE2MET 4YEX6 JCW-1 / 2E1/2€1,116.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN JCW-1E Siguranță 1a Clasa Punct Jcw 2750/5500vac
€1,201.93 /unitate