Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN JDZ-100E Siguranță 100a Clasa E, Jdz 8300vac | AA9UNA 1FG24

BUSSMANN JDZ-100E Siguranță 100a Clasa E, Jdz 8300vac

În stoc
Element: AA9UNA Model: JDZ-100ECrucea Ref: 1FG24
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
€1,972.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăE-evaluat
Diametru3"
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță100
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii80kA (Asim.) 50kA (Sim.)
Lungime15.875 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăÎntârziere
Voltaj8300 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8535100020
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelVoltajMaterial corpStilul corpuluiClasăElementEvaluarea întreruperiiLungimeVitezăPreț
BUSSMANN JCH-3R Siguranță 100a clasa R Jch 2400vac | AA9UMW 1FF58 JCH-3R2400 VACMelaminaCilindric închis ermeticEvaluat RDual80kA (Asim.) 50kA (Sim.)10 13 / 16 "Întârziere€2,719.62
BUSSMANN MV155F1DCX100E Siguranță 100a Clasa E, Mv155 15500vac | AD3AUA 3XH97 MV155F1DCX100E15,500 VACDin fibra de sticlaCilindricE-evaluatSingur50kA la 15,500 VAC21.75 "Actiune rapida€2,641.48
BUSSMANN JCK-3R Siguranță 100a clasa R Jck 2540vac | AE2MEM 4YEX1 JCK-3R2540 VACDin fibra de sticlaCilindricEvaluat RDual80kA (Asim.) 50kA (Sim.)11 15 / 64 "Întârziere€2,230.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN JDZ-100E Siguranță 100a Clasa E, Jdz 8300vac
€1,972.75 /unitate