Siguranța Bussmann JKS-8 este ideală pentru protejarea circuitelor electrice și prevenirea deteriorării prin supracurent în sistemele monofazate pentru echipamente industriale, iluminat și aparate. Această unitate de siguranțe aparține categoriei de siguranțe cu acțiune rapidă LIMITRON, concepute pentru o protecție eficientă în panourile de alimentare și deconectarea mașinilor. Această siguranță de clasă J are un curent nominal de 8A și are un design neindicativ, oferind protecție esențială fără indicatoare sau mecanisme de semnalizare integrate. Această siguranță conformă cu RoHS are o configurație de capăt de virolă x capăt de virolă, facilitând instalarea și conectarea ușoară în suporturi de siguranță compatibile.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de întrerupere a siguranței Bussman JKS-8?
A. Această siguranță Bussmann JKS-8 are o capacitate de întrerupere de 200 kAIC la 600VAC.
Q. Are Raptor Supplies oferi o variantă similară Bussman cu un amperaj mai mare?
A. Da, Raptor Supplies oferă Bussman JKS-500 siguranța cartuşului având un amperaj nominal de 500A.
Î. Cum detectați o defecțiune a siguranței?
A. Metodele de detectare a defectării siguranțelor includ inspecția vizuală, monitorizarea tensiunii / curentului, bazarea pe indicatoare încorporate, recunoașterea disfuncționalității circuitului, observarea indicatorilor blocului de siguranțe și aplicarea imaginilor termice.