Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN JM60030-2SR Bloc de siguranțe industriale cu 2 poli, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 până la 30 A | CD2LGB 49ZU64

BUSSMANN JM60030-2SR Bloc de siguranțe industriale cu 2 poli, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 până la 30 A

În stoc
Articol: CD2LGB Model: JM60030-2SRCrucea Ref: 49ZU64
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
€151.94 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Material corptermoplastic
Tipul ConnectorŞurub
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Pentru utilizareDFJ, JKS, LPJ
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULJ
Înălţime2.3 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3.4 "
Stil de montareȘurub în jos / șină DIN
Număr de poli2
Amperi de operare0 la 30A
Respingere / NerefuzareNerefuzare
TipBloc de siguranțe
Lăţime2.2 "
Dimensiunea firului18-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1184

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACMax. AmperiMax. VoltajStil de montareNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN 3823-1 Fuseblock Pentru 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Bolt în jos10.25 "€13.38
BUSSMANN 1BS104 Modular Fuseblock | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN Rail12.86 "€407.24
BUSSMANN S-8301-12-R Bloc de siguranțe 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Bolt în jos120.5 "€139.42
BUSSMANN BH-2033 Fuseblock | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Bolt în jos12.66 "€712.48
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-1C, se potrivește tipului de siguranțe clasa CC, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€51.46
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-1PQ, se potrivește tipului de siguranță clasa CC, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€30.54
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-2PQ, se potrivește tipului de siguranță clasa CC, 2 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€46.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN JM60030-2SR Bloc de siguranțe industriale cu 2 poli, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 până la 30 A
€151.94 /unitate