Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN S-8301-12-R Bloc de siguranțe 30a 300v | AA9QZF 1ER71

BUSSMANN S-8301-12-R Bloc de siguranțe 30a 300v

În stoc
Articol: AA9QZF Model: S-8301-12-RCrucea Ref: 1ER71

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€139.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorTerminale cu șuruburi, 12 poli
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime0.56 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.1 / 4 "
Lungimea siguranței1.25 "
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULT
Înălţime0.56 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.19 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj300
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli12
Lăţime0.5 "
Dimensiunea firului22 la 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACMax. AmperiMax. VoltajStil de montareNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN 3823-1 Fuseblock Pentru 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Bolt în jos10.25 "€13.38
BUSSMANN 1BS104 Modular Fuseblock | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN Rail12.86 "€407.24
BUSSMANN BH-2033 Fuseblock | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Bolt în jos12.66 "€712.48
BUSSMANN JM60030-2SR Bloc de siguranțe industriale cu 2 poli, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 până la 30 A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Șurub în jos / șină DIN22.2 "€151.94
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-1C, se potrivește tipului de siguranțe clasa CC, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€51.46
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-1PQ, se potrivește tipului de siguranță clasa CC, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€30.54
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-2PQ, se potrivește tipului de siguranță clasa CC, 2 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€46.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN S-8301-12-R Bloc de siguranțe 30a 300v
€139.42 /unitate