Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KDJ Cable Limiter, 600VAC, 9.01 inch Size | BD4BKD

BUSSMANN Limitator de cablu KDJ, 600 VCA, dimensiune 9.01 inchi

În stoc
Articol: BD4BKD Model: KDJ

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€656.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitator de cablu
Diametru1.63 "
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime9.01 "
Mfr. SerieK
Stil de montareCablu
ambalajemasă
Tip de terminareCablu pentru Bolt Down
Tensiune (AC)600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeTip de terminarePreț
Limitator de cablu BUSSMANN KDD, diametru 1.25in, lungime 7.635in, 600VAC, cupru | BC7RCM KDD1.25 "7.635 "Cablu pentru Bolt Down€373.73
Limitator de cablu BUSSMANN KCR, 600VAC, dimensiune 2.5 inchi | BC7WEA KCR2.5 "10.75 "Cablu la cablu€1,198.34
Limitator de cablu BUSSMANN KCR-V, 600VAC, cupru | BC7WEB KCR-V--Cablu la cablu€1,390.94
Siguranță specială BUSSMANN KQJ, limitator de cablu, 600 VCA | BC8AEJ KQJ---€585.29
Siguranță specială BUSSMANN KFH-A, limitator de cablu, limitator de cablu din cupru, 600 VAC | BC8GFB KFH-A1.88 "8.63 "Cârtiță la cablu€678.22
Limitator de cablu BUSSMANN KDE, 600VAC, 8.64 inch Dimensiune | BC9GWG KDE1.44 "8.64 "Cablu pentru Bolt Down€554.52
Limitator de cablu BUSSMANN KCZ, 600VAC, cupru | BC9LPE KCZ--Cablu la cablu€341.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Limitator de cablu KDJ, 600 VCA, dimensiune 9.01 inchi
€656.50 /unitate