Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KLU-1600 Siguranta L Klu 1600a 600vac Melamina | AE2FKQ 4XC68

BUSSMANN KLU-1600 Siguranta L Klu 1600a 600vac Melamina

În stoc
Articol: AE2FKQ Model: KLU-1600Crucea Ref: 4XC68
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
€1,232.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăL
Diametru3"
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Amplificatoare cu siguranță1600
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime10.75 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimeVitezăPreț
BUSSMANN KLU-601 Siguranță L Klu 601a 600vac Melamină | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "Actiune rapida€828.44
BUSSMANN KLU-650 Siguranță L Klu 650a 600vac Melamină | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "Actiune rapida€2,400.01
BUSSMANN KLU-700 Siguranță L Klu 700a 600vac Melamină | AA9RML 1EW34 KLU-7002.5 "7008.625 "Actiune rapida€1,820.74
BUSSMANN KLU-3000 Siguranta L Klu 3000a 600vac Melamina | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Întârziere€2,544.80
BUSSMANN KLU-4000 Siguranță 4000a Clasa L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Actiune rapida€2,790.85
BUSSMANN KLU-800 Siguranță L Klu 800a 600vac Melamină | AE2FKM 4XC65 KLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Actiune rapida€876.04
BUSSMANN KLU-1000 Siguranță L Klu 1000a 600vac Melamină | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Actiune rapida€985.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KLU-1600 Siguranta L Klu 1600a 600vac Melamina
€1,232.88 /unitate