Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KTK-7 Siguranță 7a Neindicativ Midget Ktk 600v | AA9FGG 1CW88

BUSSMANN KTK-7 Siguranță 7a Neindicativ Midget Ktk 600v

În stoc
Articol: AA9FGG Model: KTK-7Crucea Ref: 1CW88
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
€42.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuBancomat Ferraz / Gould, Littelfuse KLK
Amplificatoare cu siguranță7
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 600 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN KTK-1-1/4 Siguranță 1-1/4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25€40.34
BUSSMANN KTK-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5€44.71
BUSSMANN KTK-3-1/2 Siguranță 3-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5€46.59
BUSSMANN KTK-3/10 Siguranță 3/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10€42.77
BUSSMANN KTK-35 Siguranță 35a Neindicativ Midget Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535€41.53
BUSSMANN KTK-4/10 Siguranță 4/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10€35.89
BUSSMANN KTK-40 Siguranță 40a Neindicativ Midget Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040€42.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KTK-7 Siguranță 7a Neindicativ Midget Ktk 600v
€42.94 /unitate