Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KTS-R-100 Siguranță Rk1 Kts-r 100a 600vac | AA9PVX 1EL23

BUSSMANN KTS-R-100 Siguranță Rk1 Kts-r 100a 600vac

În stoc
Articol: AA9PVX Model: KTS-R-100Crucea Ref: 1EL23
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
€257.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăRK1
Diametru1 1 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A6K-R
Amplificatoare cu siguranță100
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime5.875 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.02
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN KTS-R-25 Siguranta Rk1 Kts-r 25a 600vac Melamina | AA9FLU 1CX05 KTS-R-25Cilindric9 / 16 "252"€57.84
BUSSMANN KTS-R-45 Siguranta Rk1 Kts-r 45a 600vac Melamina | AA9FLV 1CX11 KTS-R-45Cilindric1 1 / 16 "455.5 "€174.81
BUSSMANN KTS-R-50 Siguranta Rk1 Kts-r 50a 600vac Melamina | AA9FLW 1CX13 KTS-R-50Cilindric13 / 16 "503"€174.81
BUSSMANN KTS-R-60 Siguranta Rk1 Kts-r 60a 600vac Melamina | AA9FLX 1CX15 KTS-R-60Cilindric13 / 16 "605.5 "€156.78
BUSSMANN KTS-R-70 Siguranta Rk1 Kts-r 70a 600vac Melamina | AA9FLY 1CX16 KTS-R-70Lamă1"707.875 "€195.39
BUSSMANN KTS-R-125 Siguranță Rk1 Kts-r 125a 600vac | AA9PVY 1EL25 KTS-R-125Lamă1 9 / 16 "1257.125 "€703.77
BUSSMANN KTS-R-200 Siguranță Rk1 Kts-r 200a 600vac | AA9PVZ 1EL28 KTS-R-200Lamă1.5 "2009.625 "€841.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KTS-R-100 Siguranță Rk1 Kts-r 100a 600vac
€257.22 /unitate