Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN KTS-R-15 clasa RK1, industrială, cu suflare rapidă, 600 VCA, 15 A, siguranță cartuş | BD2YDQ

BUSSMANN Siguranță KTS-R-15 Clasa RK1, industrială, cu suflare rapidă, 600 VCA, 15 A, siguranță cu cartuș

În stoc
Articol: BD2YDQ Model: KTS-R-15

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€57.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță industrială de alimentare
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent15A
Diametru0.81 "
EAN5027590446341
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa RK1
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime5"
Mfr. SerieKTS-R
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruLungimeTip de terminareLăţimePreț
Siguranță industrială BUSSMANN KTS-R-150, clasa RK1, cu suflare rapidă, 150A, 600VAC | BC7YDR KTS-R-150Lama cartușului150A-9.63 "Lama de cuțit1.5 "-
RFQ
Siguranță industrială BUSSMANN KTS-R-250, clasa RK1, cu suflare rapidă, 250A, 600VAC | BC8CPM KTS-R-250Lama cartușului250A-11.63 "Lama de cuțit2"€609.74
Siguranță BUSSMANN KTS-R-6 Clasa RK1, industrială, cu suflare rapidă, 600 VAC, siguranță cartuş | BC8ECN KTS-R-6Siguranțe de cartuș6A0.81 "5"Tăia-€39.11
Siguranță industrială BUSSMANN KTS-R-350, clasa RK1, cu suflare rapidă, 350A, 600VAC | BC8UZR KTS-R-350Lama cartușului350A-11.63 "Lama de cuțit2"€609.74
Siguranță BUSSMANN KTS-R-30 clasa RK1, industrială, cu suflare rapidă, 600 VCA, 30 A, siguranță cartuş | BC8VTK KTS-R-30Siguranțe de cartuș30A0.81 "5"Tăia-€57.84
Siguranță BUSSMANN KTS-R-3 clasa RK1, industrială, cu suflare rapidă, 600 VCA, 3 A, siguranță cu cartuş | BC9BMF KTS-R-3Siguranțe de cartuș3A0.81 "5"Tăia-€39.11
Siguranță industrială BUSSMANN KTS-R-500, clasa RK1, cu suflare rapidă, 500A, 600VAC | BC9BNP KTS-R-500Lama cartușului500A-1.115ftLama de cuțit2.5 "€829.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță KTS-R-15 Clasa RK1, industrială, cu suflare rapidă, 600 VCA, 15 A, siguranță cu cartuș
€57.84 /unitate