Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUX6-WNUV, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții | BD4CKK

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUX6-WNUV, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții

În stoc
Articol: BD4CKK Model: KUX6-WNUV
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
€16.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent60A
InflamabilUL 94 V-1
Înălţime1.25 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime5"
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieKUX
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 6
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.62in
PlacareNichel
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime2"
Gauge de sârmă22 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099

Detalii produs:

    • Seria KU

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUX6-WMT, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții | BD3HLU KUX6-WMT5"€18.32
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUX4-WMT, bloc scurt, 600V, 60A, 4 poziții | BD3PUG KUX4-WMT3.75 "€12.02
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXRL6, bloc scurt cu legătură, 600V, 60A, 6 poziții | BD3VPT KUXRL65"€26.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUX6-WNUV, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții
€16.08 /unitate