BUSSMANN Blocuri de siguranțe din seria KUX


Filtru
Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 60A , Inflamabil: UL 94 V-1 , Înălțime: 1.25 " , Material carcasă: Termoplastic (TP) , Mfr. Serie: KUX , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.62in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 2" , Ecartamentul firului: 22 AWG la 6 AWG , Ecartament maxim al firului: 6AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
KUX4-WMT
3.75 "€12.02
B
KUX6-WMT
5"€18.32
C
KUXRL6
5"€26.15
B
KUX6-WNUV
5"€16.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?