Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN MDA-7-R Siguranta 7a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DNU 1CM17

BUSSMANN Siguranta MDA-7-R 7a Mda 250vac - Pachet De 5

În stoc
Articol: AA9DNU Model: MDA-7-RCrucea Ref: 1CM17
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
€46.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuMersen GSA
Amplificatoare cu siguranță7
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolStilul corpuluiEvaluare curentLungimeStil de montareTip de terminareDiametruAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN MDA-1-R Siguranță 1a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "15€59.12
BUSSMANN MDA-1-1/2-R Siguranță 1-1/2a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1.55€58.73
Siguranta BUSSMANN MDA-1-1/4-R 1-1/4a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1.255€59.80
Siguranta BUSSMANN MDA-1/2-R 1/2a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1/25€50.37
Siguranta BUSSMANN MDA-1/4-R 1/4a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1/45€61.84
BUSSMANN MDA-10-R Siguranță 10a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "105€41.45
Siguranta BUSSMANN MDA-12-R 12a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "125€40.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranta MDA-7-R 7a Mda 250vac - Pachet De 5
€46.28 /ambalaj