Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal NDN3-BL șină DIN, lungime 37.33 mm, 600 V, 40 A, termoplastic

În stoc
Articol: BD4GPH Model: NDN3-BL

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Evaluare curent40A
Înălţime33.27mm
Material carcasătermoplastic
Lungime37.33mm
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Stil de montareMontare pe șină DIN
Numărul de posturi3
Număr de rânduri2
ambalajemasă
Tip produsBlocuri terminale șină DIN
Voltaj600V
Lăţime23.87mm
Gauge de sârmă22 AWG la 10 AWG
Sârmă max10AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentLungimeLăţimeGauge de sârmăSârmă maxSârmă MinStil de montarePreț
Bloc terminal BUSSMANN NDN3-WH pentru șină DIN, lungime 42.41 mm, 600 V, 30 A, alb | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG la 10 AWG10AWG22AWGMontare pe șină DIN€8.11
Bloc terminal BUSSMANN PDB220-3, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Şurub€83.73
Bloc terminal BUSSMANN PDB371-3, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Şurub€183.85
Bloc terminal BUSSMANN HH-REC | BC8TMM HH-REC--------€10.85
BUSSMANN NDNLFD1-WH Bloc terminal pentru șină DIN, 15A, 600V, alb | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG la 8 AWG8AWG22AWGMontare pe șină DIN€23.86
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN NFT3-A01 | BC9BMP NFT3-A01--------€9.63
Bloc terminal BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R, 115A, termoplastic | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Şurub€48.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal NDN3-BL șină DIN, lungime 37.33 mm, 600 V, 40 A, termoplastic
€8.71 /unitate