Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN REG-60 Cartridge Fuse, Fast Blow, 125VAC | BD3YQG

BUSSMANN REG-60 Cartridge Fuse, Fast Blow, 125VAC

În stoc
Articol: BD3YQG Model: REG-60
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
€31.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent60A
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Diametru5mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Lungime20ft
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranța de sticlă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)125 VAC
Tensiune (DC)125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081

Detalii produs:

    • Seria REG

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentStil de montareTip produsRezistențăTensiune (AC)DiametruPreț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN AGA-1, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGM-1ASuport / Clip-118 MOhms250 VAC6.4mm€2.54
Siguranță cu cartuș BUSSMANN AGA-1-1/2, 1.5 A, 250 VCA | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGM-1.5ASuport / Clip--250 VAC6.4mm€2.52
Siguranță cu cartuș BUSSMANN REG-100, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100ASuport / ClipSiguranța de sticlă-125 VAC5mm€29.06
Siguranță cu cartuș BUSSMANN IXL70F600, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€963.80
Siguranță cu cartuș BUSSMANN 25CLPT-1, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€520.32
Siguranță cu cartuș BUSSMANN S506-15-R, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15ASuport / Clip--250 VAC5.2mm€3.28
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Siguranță cu cartuș, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10ASuport / ClipSiguranță cu manșon din tub de sticlă-32 VAC0.41 "€20.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN REG-60 Cartridge Fuse, Fast Blow, 125VAC
€31.44 /unitate