Siguranță BUSSMANN RES-45, lovire lentă, 45A, 600VAC | BD3FMM

BUSSMANN Siguranță RES-45, suflare lentă, 45 A, 600 VCA

Articol: BD3FMM Model: RES-45

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent45A
Diametru1.06 "
EAN5027590137126
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa H
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii10kA
Lungime5.5 "
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
TipSiguranță regenerabilă
Tensiune (AC)600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)1.98
Lățimea navei (cm)1.98

Detalii produs:

    • Seria RES

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruTip siguranțăArticolLungimePreț
BUSSMANN RES-12 Specialty Fuse, Renewable, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, Cartridge Fuse | BC8RMA RES-12Siguranțe de cartuș12A0.81 "Întârziere / suflare lentăSiguranţă fuzibilă5"€88.89
Siguranță BUSSMANN RES-3, suflare lentă, 3 A, 600 VCA | BC8WGE RES-3Cartuș3A0.81 "Lovitură lentăSiguranță5"€111.02
Siguranță BUSSMANN RES-5, suflare lentă, 5A, 600VAC | BD2TXP RES-5Cartuș5A0.81 "Lovitură lentăSiguranță5"€111.02
Siguranță BUSSMANN RES-50, lovire lentă, 50A, 600VAC | BD4LDP RES-50Cartuș50A1.06 "Lovitură lentăSiguranță5.5 "€157.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță RES-45, suflare lentă, 45 A, 600 VCA