Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN SFE-30 Siguranță 30a Indicator Sfe 32vac/dc - Pachet De 5 | AB8WUQ 2AAN2

BUSSMANN SFE-30 Siguranță 30a care indică Sfe 32vac/dc - pachet de 5

În stoc
Articol: AB8WUQ Model: SFE-30Crucea Ref: 2AAN2
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
€8.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Codul culoriiclar
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307
Amplificatoare cu siguranță30
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii10kA la 32 VAC / DC
Lungime1.437 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VAC / DC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536100020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAdâncimeFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
BUSSMANN SFE-14 Siguranță 14a Indicator Sfe 32vac/dc - Pachet De 5 | AA9ECB 1CP28 SFE-14SticlăNU SE APLICĂFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "NU SE APLICĂ5€16.30
BUSSMANN SFE-20 Siguranță 20a Indicator Sfe 32vac/dc - Pachet De 5 | AA9ECC 1CP29 SFE-20SticlăNU SE APLICĂFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "NU SE APLICĂ5€13.53
BUSSMANN SFE-4 Siguranță 4a Indicator Sfe 32vac/dc - Pachet De 5 | AA9ECD 1CP31 SFE-4SticlăNU SE APLICĂFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "NU SE APLICĂ5€12.26
BUSSMANN SFE-7-1/2 Siguranță 7-1/2a Indicator Sfe 32vac/dc - Pachet De 5 | AA9ECE 1CP33 SFE-7-1 / 2SticlăNU SE APLICĂFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "NU SE APLICĂ5€11.54
BUSSMANN SFE-6 Siguranță 6a Indicator Sfe 32vac/dc - Pachet De 5 | AE7WNC 6AYC8 SFE-6Plastic. 354Ferraz FSFE63 / 4 ".65€13.30
BUSSMANN SFE-9 Siguranță 9a Indicator Sfe 32vac/dc - Pachet De 5 | AE7WND 6AYC9 SFE-9Plastic. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".65€16.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN SFE-30 Siguranță 30a care indică Sfe 32vac/dc - pachet de 5
€8.88 /ambalaj