Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță SS-5F-1.6A-BK cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 1.6A, 250 VCA, pachet de 200

În stoc
Articol: BC8VJX Model: SS-5F-1.6A-BK
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
€2.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța montată pe PCB
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu plumb
Evaluare curent1.6A
Dimensiunea / grupul siguranțeiSubmini
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime4.3mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii50A
Lungime8.5 "
ambalajemasă
Tip produsSiguranța montată pe PCB
Rezistență76 MOhms
Tip de terminareRadial
TipSiguranțe speciale
Tensiune (AC)250 VAC
Lăţime7.85mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0006
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.94

Detalii produs:

    • Seria SS-5F

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolambalajeRezistențăPreț
Siguranță cu plumb BUSSMANN SS-5F-2.5A-BK, 2.5A, 250VAC | BC7TZX SS-5F-2.5A-BK2.5Asiguranțelemasă46 MOhms€2.19
BUSSMANN SS-5F-6.3A-BK Siguranță cu orificiu traversant, siguranță specială cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 250 VCA, 6.3 A | BC7XFN SS-5F-6.3A-BK6.3APrin siguranța cu gaurămasă14.5 de mili-ohmi€2.13
Siguranță BUSSMANN SS-5F-4A-AP cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 4 A, 250 VCA, pachet 1000 | BC8HHE SS-5F-4A-AP4ASiguranța montată pe PCBPachet de muniție-€1.75
BUSSMANN SS-5F-4A-BK Siguranță prin orificiu traversant, Siguranță specială cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 250 VCA | BC8JNN SS-5F-4A-BK4APrin siguranța cu gaurămasă22.25 de mili-ohmi€2.19
BUSSMANN SS-5F-7A-AP Siguranță prin orificiu traversant, siguranță specială cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 250 VAC | BC8LHV SS-5F-7A-AP7APrin siguranța cu gaurăPachet de muniție-€1.75
BUSSMANN SS-5F-3.15A-AP Siguranță cu orificiu traversant, Siguranță specială cu montare pe PCB, Suflare rapidă, 250 VCA, 3.15 A | BC8QRU SS-5F-3.15A-AP3.15APrin siguranța cu gaurăPachet de muniție-€1.75
Siguranță BUSSMANN SS-5F-1A-BK cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 1A, 250 VCA, pachet 200 | BC9EYT SS-5F-1A-BK1ASiguranța montată pe PCBmasă165.500 MOhms€2.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță SS-5F-1.6A-BK cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 1.6A, 250 VCA, pachet de 200
€2.19 /unitate