Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN T30060-3CR Bloc sigurante 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10

BUSSMANN T30060-3CR Bloc sigurante 60 A 300vac

În stoc
Articol: AA9MCW Model: T30060-3CRCrucea Ref: 1DX10
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
€97.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje31 la 60
Amplificatoare AC60
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC160 VDC
Adâncime1.63 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.9 / 16 "
Codul suportului siguranțeiBA
Lungimea siguranței7 / 8 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime1.63 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.75 "
Max. Amperi60
Max. Voltaj300
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli3
Lăţime3.44 "
Dimensiunea firului14 până la 2 Cu / Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSiguranță Dia.Evaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACCodul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimePreț
BUSSMANN CHM3DIU Suport Siguranță 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustrialJ2.91 "€268.06
BUSSMANN S-8301-3-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "€41.41
BUSSMANN G30060-3CR Bloc de siguranțe 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustrialSC1.41 "€235.19
BUSSMANN JP60030-3CR Bloc de siguranțe 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IndustrialJ3.06 "€138.80
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IndustrialT1.5 "€171.57
Bloc sigurante BUSSMANN BG3013SQ 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 la 15AG1 5 / 16 "IndustrialG1.22 "€109.37
BUSSMANN BG3023SQ Bloc de siguranțe 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "IndustrialG1.22 "€82.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T30060-3CR Bloc sigurante 60 A 300vac
€97.47 /unitate