BUSSMANN Bloc terminal barieră TB100-02SP, 20 A, 250 V, lungime 35.56 mm, negru

Articol: BD3VTF Model: TB100-02SP
€2.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

CuloriNegru
Material de contactAlamă
Evaluare curent20A
Înălţime10.400 mm
Material carcasătermoplastic
Lungime35.56mm
Unghi de montareDrept
Stil de montareSMD / SMT
Numărul de posturiPoziția 2
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală9.500 mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
TipSârmă la bord
Voltaj250V
Lăţime22.300 mm
Sârmă max14AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935

Detalii produs:

    • Seria TB100

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB100-02SP, 20 A, 250 V, lungime 35.56 mm, negru
€2.52 /unitate