Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB100-07L1, 30A, 300V

În stoc
Articol: BD3JPU Model: TB100-07L1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€5.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.41 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime3.28 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB100
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 7
Număr de rânduri2 rând
Smoală0.375in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj300V
Lăţime0.88 "
Gauge de sârmă22 AWG la 14 AWG
Sârmă max14AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-10, 30A, 300V | BC8AGX TB100-10Termoplastic (TP)Bloc terminal4.4 "€6.10
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-13, 30A, 300V | BC8LHW TB100-13Termoplastic (TP)Bloc terminal5.53 "€9.24
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-02B, 30A, 300V | BC8TYT TB100-02BTermoplastic (TP)Bloc terminal1.4 "€1.96
Bloc terminal BUSSMANN TB100-1000, ecartament 22AWG - 14AWG, 30A, termoplastic, pachet de 50 | BC8VJY TB100-1000termoplasticBloc terminal4.4 "€7.11
Bloc terminal BUSSMANN TB100-07, ecartament 22AWG - 14AWG, 30A, termoplastic, pachet de 50 | BC8ZAZ TB100-07termoplasticBloc terminal3.28 "€4.99
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-04L1, 30A, 300V | BC8ZQQ TB100-04L1Termoplastic (TP)Bloc terminal2.16 "€3.38
Bloc terminal BUSSMANN TB100-06SPL1, ecartament 22AWG - 14AWG, 30A, termoplastic, pachet de 50 | BC9DLL TB100-06SPL1termoplasticBloc terminal2.9 "€8.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB100-07L1, 30A, 300V
€5.92 /unitate