Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB100-23, 300V, 30A, 23 poziții

În stoc
Articol: BD6AHT Model: TB100-23
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
€16.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.41 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime9.28 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB100
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 23
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.375in
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj300V
Lăţime0.88 "
Gauge de sârmă22 AWG la 14 AWG
Sârmă max14AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387

Detalii produs:

    • Seria TB100

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-02SPL1, 300V, 30A, 2 poziții | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "€2.77
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-03B, 300V, 30A, 3 poziții | BD2FFG TB100-03B1.78 "€2.95
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-05ST, 300V, 30A, 5 poziții | BD2FYV TB100-05ST2.53 "€6.10
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-0800, 300V, 30A, 8 poziții | BD3NRB TB100-08003.66 "€5.69
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB100-05B, 300V, 30A, 5 poziții | BD4UTL TB100-05B2.53 "€4.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB100-23, 300V, 30A, 23 poziții
€16.36 /unitate