Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB200-06, 30A, 300V

În stoc
Articol: BC9HWB Model: TB200-06

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.56 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime3.38 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB200
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 6
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.437in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj300V
Lăţime1.12 "
Gauge de sârmă22 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-03QC7, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7Termoplastic (TP)Bloc terminal2.07 "€4.99
Bandă terminală BUSSMANN TB200-12BS, 30A, 300V, termoplastic, pachet de 50 | BC8LHZ TB200-12BStermoplasticBenzi terminale6"€23.58
Bandă terminală BUSSMANN TB200-12QC14, 30A, 300V, termoplastic, pachet 50 | BC8LJA TB200-12QC14termoplasticBenzi terminale6"€15.04
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-03, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03Termoplastic (TP)Bloc terminal2.07 "€2.34
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-08SS, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSTermoplastic (TP)Bloc terminal4.25 "€9.75
Bloc terminal BUSSMANN TB200-22, ecartament 22AWG - 12AWG, 30A, termoplastic, pachet de 25 | BC9WJR TB200-22termoplasticBloc terminal10.37 "€17.16
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-10SP, 30A, 300V | BD2BMH TB200-10SPTermoplastic (TP)Bloc terminal5.13 "€13.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB200-06, 30A, 300V
€4.67 /unitate