BUSSMANN Blocuri terminale seria TB200


Filtru
Evaluarea curentă: 30A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.56 " , Mfr. Serie: TB200 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.437in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 300V , latime: 1.12 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 12 AWG , Ecartament maxim al firului: 12AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelMaterial carcasăArticolLungimePreț (ex. TVA)
A
TB200-12BS
termoplasticBenzi terminale6"€23.58
A
TB200-12SPQC17
termoplasticBenzi terminale6"€23.99
B
TB200-12QC14
termoplasticBenzi terminale6"€15.04
A
TB200-07SP
termoplasticBenzi terminale3.82 "€9.25
A
TB200-05SP
termoplasticBenzi terminale2.94 "€6.61
C
TB200-10BQC6
termoplasticBloc terminal5.13 "€17.28
C
TB200-09SS
termoplasticBenzi terminale4.69 "€10.98
B
TB200-22
termoplasticBloc terminal10.37 "€17.15
B
TB200-13SP
Termoplastic (TP)Bloc terminal6.44 "€17.18
A
TB200-02QC4
Termoplastic (TP)Bloc terminal1.63 "€2.92
D
TB200-06
Termoplastic (TP)Bloc terminal3.38 "€4.68
B
TB200-04QC2
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.51 "€5.01
B
TB200-0400
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.51 "€3.13
B
TB200-03
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.07 "€2.34
A
TB200-06B
Termoplastic (TP)Bloc terminal3.38 "€6.30
A
TB200-04ST
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.51 "€5.16
A
TB200-03QC7
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.07 "€4.98
C
TB200-03QC17
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.07 "€4.37
B
TB200-10SP
Termoplastic (TP)Bloc terminal5.13 "€13.21
A
TB200-08SS
Termoplastic (TP)Bloc terminal4.25 "€9.76
B
TB200-04BQC2
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.51 "€6.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?