BUSSMANN TB300-06SP Barrier Terminal Block, 30 A, 600 V, Thermoplastic, Black | BC8CDQ

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră TB300-06SP, 30 A, 600 V, termoplastic, negru

Articol: BC8CDQ Model: TB300-06SP
€9.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

CuloriNegru
Evaluare curent30A
Înălţime20.500 mm
Material carcasătermoplastic
Unghi de montareDrept
Stil de montareMontarea flanșei
Numărul de posturiPoziția 6
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală14.200 mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareSMD / SMT
Dimensiune de filet8-32
TipFâșie de barieră
Voltaj600V
Lăţime33.800 mm
Sârmă max8AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054

Detalii produs:

    • Seria TB300

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră TB300-06SP, 30 A, 600 V, termoplastic, negru
€9.75 /unitate