BUSSMANN Bloc terminal cu barieră TB300-10L1, 30 A, 600 V, termoplastic, negru

Articol: BD4PQA Model: TB300-10L1
€12.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

CuloriNegru
Evaluare curent30A
Înălţime20.500 mm
Material carcasătermoplastic
Unghi de montareDrept
Stil de montareMontarea flanșei
Numărul de posturiPoziția 10
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală14.200 mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareSMD / SMT
Dimensiune de filet8-32
TipFâșie de barieră
Voltaj600V
Lăţime33.800 mm
Sârmă max8AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072

Detalii produs:

    • Seria TB300

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră TB300-10L1, 30 A, 600 V, termoplastic, negru
€12.20 /unitate