Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB400-08, 600V, 75A, 8 poziții

În stoc
Articol: BD3YQK Model: TB400-08
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
€25.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent75A
InflamabilUL 94 VO
Înălţime0.76 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime6.64 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB400
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 8
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.687in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.81 "
Gauge de sârmă14 AWG la 10 AWG
Sârmă max10AWG
Sârmă Min14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB400-03, 600V, 75A, 3 poziții | BC8GFQ TB400-033.2 "€9.66
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB400-0700, 600V, 75A, 7 poziții | BD2AXD TB400-07005.95 "€22.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB400-08, 600V, 75A, 8 poziții
€25.74 /unitate