Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR2/C515-600-R Cartridge Fuse, 600mA, 250VAC

În stoc
Articol: BC9PXZ Model: TR2 / C515-600-R
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
€1.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric cu plumb
Evaluare curent600mA
Diametru5.5mm
Dimensiunea / grupul siguranței2AG (5 mm x 15 mm)
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime15.2mm
Mfr. SerieC515
Stil de montareSuport de bord
ambalajetambur
Tip produsSiguranță electronică din sticlă
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • C515 Series

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentambalajeTensiune (AC)Preț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-5-R, 5A, 125VAC | BC7WJH TR2 / C515-5-R125 VAC5ATaie banda125 VAC€1.15
Siguranță cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-2-R, 2A, 250VAC | BC8LJC TR2 / C515-2-R250 VAC2Atambur250 VAC€1.15
Siguranță cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-4-R, 4A, 125VAC | BD3LEZ TR2 / C515-4-R125 VAC4Atambur125 VAC€1.15
Siguranță cu cartuș BUSSMANN TR2/C515-1.5-R, 1.5A, 250VAC | BD3LKD TR2 / C515-1.5-R250 VAC1.5Atambur250 VAC€1.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-600-R Cartridge Fuse, 600mA, 250VAC
€1.15 /unitate