Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță auto BUSSMANN VP/ATM-10ID, 10A, 32VDC | BD3AUB

BUSSMANN Siguranță auto VP/ATM-10ID, 10A, 32VDC

În stoc
Articol: BD3AUB Model: VP / ATM-10ID
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
€67.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluare curent10A
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime3.81mm
Lungime10.92mm
Mfr. SerieATM-ID
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe auto
Tip de terminareLamă
TipSiguranță cu lamă miniatură cu / fără indicație
Tensiune (DC)32VDC
Lăţime8.81mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)42.57
Lungimea navei (cm)27.74
Lățimea navei (cm)9.68

Detalii produs:

    • Seria ATM

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATM-15ID, cu suflare rapidă, 15A, 32VDC, pachet de 5 | BC8TRJ VP / ATM-15ID15ASiguranță€67.84
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATM-20ID, cu suflare rapidă, 20 A, 32 VDC, pachet de 5 | BC9LPQ VP / ATM-20ID20ASiguranță€67.84
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATM-30ID, suflare rapidă, 30 A, 32 VDC, pachet de 5 | BD3CEG VP / ATM-30ID30ASiguranță€67.84
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATM-25ID, suflare rapidă, 25 A, 32 VDC, pachet de 5 | BD6DRV VP / ATM-25ID25ASiguranță€67.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță auto VP/ATM-10ID, 10A, 32VDC
€67.84 /unitate