Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN XL70FE450 Semiconductor Fuse, 450A, 700VAC | BC9BNL

BUSSMANN Siguranță semiconductoare XL70FE450, 450A, 700VAC

În stoc
Articol: BC9BNL Model: XL70FE450
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
€607.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC700 VAC
Stilul corpuluiLama rotunda a corpului
Evaluare curent450A
Evaluarea tensiunii DC700 VDC
Stilul indicatoruluiFără indicator
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță semiconductoare
Tensiune (AC)700 VAC
Tensiune (DC)700VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Detalii produs:

    • Seria XL70

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpIndicativ / NeindicativEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieStil de montarePreț
BUSSMANN 170N3437 Siguranță 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Ceramicăindicând200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Siguranță 60a și 600vac | AA9MWD 1DZ67 Kaj-60.--MelaminaNeindicativ5kA la 600 VAC3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 Siguranță specială cu semiconductor, cu suflare rapidă, 130 VCA, 35 A, siguranță cartuş | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWTitular€53.34
BUSSMANN KAX-12 Siguranță semiconductoare de specialitate, cu suflare rapidă, 250 VCA, siguranță cartuş | BC7TZF Kax-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXTitular€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE Siguranță Semiconductor, Pachet 6 | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
Siguranță specială BUSSMANN XL50F400A, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----știft€466.55
BUSSMANN KBX-1000 Siguranță specială cu semiconductor, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță semiconductoare XL70FE450, 450A, 700VAC
€607.25 /unitate