Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE CUMPĂRĂTORII 66111 Pin de cuplare 3/4 x 4 1/2 inch acoperit cu polipropilenă | AF2YHJ 6ZAL1

BUYERS PRODUCTS 66111 Știft de cuplare 3/4 x 4 1/2 inch acoperit cu polipropilenă

În stoc
Articol: AF2YHJ Model: 66111Crucea Ref: 6ZAL1

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€15.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaCoadă acoperită cu pulbere
Înălţime3 / 4 "
Lungime4.5 "
Mărimea3/4 x 4-1/2"
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaPreț
PRODUSE CUMPĂRĂTORI 66101 Pin de cuplare 1/2 x 4 inch acoperit cu polipropilenă | AF2YHG 6ZAK9 661011 / 2 "4"1/2 x 4 "€10.64
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 66107 Pin de cuplare 5/8 x 4 inch acoperit cu polipropilenă | AF2YHH 6ZAL0 661075 / 8 "4"5/8 x 4 "€13.15
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 66122 Pin de cuplare 7/8 x 4 1/2 inch acoperit cu polipropilenă | AF2YHK 6ZAL2 661227 / 8 "4.5 "7/8 x 4-1/2"€15.90
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 66127 Pin de cuplare 1 x 4 1/2 inch acoperit cu polipropilenă | AF2YHL 6ZAL3 661271"4.5 "1 x 4-1 / 2 "€19.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUYERS PRODUCTS 66111 Știft de cuplare 3/4 x 4 1/2 inch acoperit cu polipropilenă
€15.16 /unitate