PRODUSE CUMPĂRĂTORI B9000 Dock Bumper 2-1/2 x 5 x 10 inch Cauciuc Pr | AA8LBX 19A783

BUYERS PRODUCTS B9000 Bara de protecție de andocare 2-1/2 x 5 x 10 inci Pr cauciuc

În stoc
Articol: AA8LBX Model: B9000Crucea Ref: 19A783

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€137.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri sudate
Materialul barei de protecțieCauciuc laminat
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Adâncimea totală5"
Inălțime totală2.5 "
Lățimea totală10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9425
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUYERS PRODUCTS B9000 Bara de protecție de andocare 2-1/2 x 5 x 10 inci Pr cauciuc
€137.99 /unitate