Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-B-OR Detector unic de gaz H2s 0-200 ppm sau negru | AC4WKQ 30N702

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-B-OR Detector unic de gaz H2s 0-200 ppm sau negru

În stoc
Articol: AC4WKQ Model: XT-00H0-B-ORCrucea Ref: 30N702

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,977.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz unic, altă regiune cu mufă UK cu 3 pini, negru
Setare alarmăMinim 100 ppm, mare 150 ppm
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei2 ani
Baterie TipLitiu 4.2V
Adâncime1-13/16 "
DetecteazăSulfat de hidrogen
AfişaLCD
Tip de gazH2S
Înălţime5.5 "
Temp. De funcționare Gamă-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade C
Rezoluţie0.1 ppm
Gama senzorilor0 până la 200 ppm
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)20
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS9027102000
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili (da)

Variante de produs

ProdusModelArticolTip de gazSetare alarmăTip alarmăÎnălţimeCuloarea carcaseiTemp. De funcționare GamăRezoluţiePreț
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Detector unic de gaz Cl2 0-50 ppm Brazilia Negru | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRDetector de gaz unicCl2Definit de utilizatorAudibil (95dB), vizual, vibrant3.75 "--4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 0.1 ppm€1,174.63
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Detector unic de gaz Clo2 0-1 Ppm Galben Brazilia | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRDetector de gaz unicCLO2Definit de utilizatorAudibil (95dB), vizual, vibrant3.75 "--4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 0.01 ppm€1,174.63
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Detector unic de gaz Co rezistent la H2 Brazilia Galben | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BRDetector de gaz unicCODefinit de utilizatorAudibil (95dB), vizual, vibrant3.75 "--22 până la +122 grade F, -30 până la +50 grade CCreșteri de 1 ppm€1,174.63
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Detector de gaz unic Co 0-1000 ppm Brazilia Negru | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRDetector de gaz unicCODefinit de utilizatorAudibil (95dB), vizual, vibrant3.75 "--22 până la +122 grade F, -30 până la +50 grade CCreșteri de 1 ppm€848.48
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Detector unic de gaz Co Alcalin America de Nord Galben | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NADetector unic de gaz, America de Nord, galbenCOReglabilAudibil, vizual, vibrant5.125 "Galben-20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)CO (creșteri de 1 ppm)€1,563.40
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Detector unic de gaz Co Alcalin Europa Galben | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUDetector unic de gaz, Europa, galbenCOReglabilAudibil, vizual, vibrant5.125 "--20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)CO (creșteri de 1 ppm)€1,563.40
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Detector unic de gaz Co Alcalin Marea Britanie Galben | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKDetector unic de gaz, Marea Britanie, galbenCOReglabilAudibil, vizual, vibrant5.125 "--20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)CO (creșteri de 1 ppm)€1,563.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-B-OR Detector unic de gaz H2s 0-200 ppm sau negru
€1,977.47 /unitate