Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-BR Detector de gaze multiple O2/lel/h2s/co Brazilia Negru | AB7JJC 23M804

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-BR Detector de gaze multiple O2/lel/h2s/co Brazilia Negru

În stoc
Articol: AB7JJC Model: XT-XWHM-B-BRCrucea Ref: 23M804

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,284.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaze multiple, 4 gaze, Brazilia
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei8-13 ore.
Baterie TipLitiu Polimer
Adâncime2"
DetecteazăOxigen, combustibil, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon
AfişaLCD alfanumeric
Tip de gazO2, LEL, H2S, CO
Înălţime5.125 "
Culoarea carcaseiNegru
Temp. De funcționare Gamă-20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)
RezoluţieO2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de 1% LEL), H2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)
Gama senzorilorO2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, 0 la 5.0% v / v, H2S 0 la 100 ppm, CO 0 la 500 ppm
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)20
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS9027102000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-BR Detector de gaze multiple O2/lel/h2s/co Brazilia Negru
€2,284.13 /unitate