Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 1085B Etichetă goală, 1-3/32 inch înălțime, 1-3/32 inch lățime, 100 buc | AG6PAD 36UV49

CH HANSON 1085B Etichetă goală, 1-3/32 inch înălțime, 1-3/32 inch lățime, 100 buc.

În stoc
Articol: AG6PAD Model: 1085BCrucea Ref: 36UV49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€126.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriAlamă
Înălţime1 3 / 32 "
Mărimea găurii3 / 16 "
MaterialAlamă
ModelaRundă
Lăţime1 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7419910050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMărimea găuriiMaterialModelaLăţimePreț
CH HANSON 42858 Etichetă goală, 1-1/2 x 1-1/2 inch, argintiu, oțel inoxidabil, 25 buc | AF6CZD 9X317 42858Silver1.5 "-Oţel inoxidabilRundă1.5 "€56.47
CH HANSON 1098B Etichetă goală, 1-1/2 inch înălțime, 1-1/2 inch lățime, 100 buc | AG6PAB 36UV42 1098BAlamă1.5 "3 / 16 "AlamăRundă1.5 "€186.87
CH HANSON 76S Etichetă goală, 1 inch înălțime, 2 inch lățime, 100 buc | AG6PAC 36UV47 76SSilver1"1 / 8 "Oţel inoxidabilDreptunghi2"€197.93
CH HANSON 1078B Etichetă goală, 1 inch înălțime, 1 inch lățime, 100 buc | AG6PAE 36UV50 1078BAlamă1"3 / 16 "AlamăRundă1"€48.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 1085B Etichetă goală, 1-3/32 inch înălțime, 1-3/32 inch lățime, 100 buc.
€126.75 /unitate