Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 21480 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiune 3/8 inch | AD4RZU 43Y645

CH HANSON 21480 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiune 3/8 inch

În stoc
Articol: AD4RZU Model: 21480Crucea Ref: 43Y645
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
€116.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de numere
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 8 "
Tip scrisoare de impresieStandard
IndicaţieCaracterul și dimensiunea sunt marcate pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă3.125 "
Pătrat cu dimensiunea gambei9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.18
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)11.75
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterDimensiunea caracteruluiLungime coadăPreț
CH HANSON 21360 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiune 1/8 inch | AD4RYM 43Y616 213601 / 8 "-2.5 "€55.90
CH HANSON 21440 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiune 1/4 inch | AD4RZC 43Y630 214401 / 4 "-3"€81.11
CH HANSON 21400 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiune 3/16 inch | AD4TAF 43Y657 214003 / 16 "-2.75 "€79.64
CH HANSON 21301 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiunea caracterului de 1/32 inch | CH3TPQ 21301-1 / 32 "-€44.83
RFQ
CH HANSON 21320 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiunea caracterelor de 1/16 inch | CH3TPR 21320-1 / 16 "-€35.17
RFQ
CH HANSON 21340 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiunea caracterelor de 3/32 inch | CH3TPT 21340-3 / 32 "-€35.17
RFQ
CH HANSON 21380 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiunea caracterului de 5/32 inch | CH3TPU 21380-5 / 32 "-€42.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 21480 Set de numere pentru utilizare grea, dimensiune 3/8 inch
€116.34 /unitate