Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 26141 Set de numere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune 1/4 inch | AD4RZH 43Y635

CH HANSON 26141 Set de numere pentru față rotundă, stres redus, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Articol: AD4RZH Model: 26141Crucea Ref: 43Y635
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
€124.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă de mână cu față rotundă
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter1 / 4 "
Tip scrisoare de impresieFață rotundă cu stres scăzut
IndicaţieCaracterul și dimensiunea sunt marcate pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)6.05
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)6.05
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
CH HANSON 26181 Set de numere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune 1/2 inch | AB9DRL 2CDZ4 261811 / 2 "4"€290.32
CH HANSON 26101 Set de numere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune 1/8 inch | AD4RYR 43Y620 261011 / 8 "2.75 "€87.76
CH HANSON 26161 Set de numere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune 3/8 inch | AD4RZX 43Y649 261613 / 8 "3.125 "€209.57
CH HANSON 26061 Set de numere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune 1/16 inch | CD6LHN 26061--€62.07
CH HANSON 26081 Set de numere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune 3/32 inch | CD6LHP 26081--€62.07
CH HANSON 26121 Set de numere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune 3/16 inch | CD6LHQ 26121--€72.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 26141 Set de numere pentru față rotundă, stres redus, dimensiune 1/4 inch
€124.17 /unitate