Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 26688 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, dimensiune 1/4 inch | AD4RZN 43Y640

CH HANSON 26688 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, cu design cu puncte, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Articol: AD4RZN Model: 26688Crucea Ref: 43Y640

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€627.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă manuală cu design de punct
Cauza MaterialMetal
Înălțime caracter1 / 4 "
Tip scrisoare de impresieDesign de puncte cu stres redus
IndicaţieCaracterul și dimensiunea sunt marcate pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1175
Înălțimea navei (cm)4.76
Lungimea navei (cm)23.18
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialÎnălțime caracterLungime coadăPreț
CH HANSON 26681 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, dimensiune 1/2 inch | AB9DUF 2CEA5 26681Plastic1 / 2 "4"€485.73
CH HANSON 26601 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, dimensiune 1/8 inch | AD4RYU 43Y622 26601Plastic1 / 8 "2.75 "€121.25
CH HANSON 26641 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, dimensiune 1/4 inch | AD4RZK 43Y637 26641Plastic1 / 4 "3"€179.78
CH HANSON 26661 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, dimensiune 3/8 inch | AD4RZZ 43Y651 26661Plastic3 / 8 "3.125 "€215.78
CH HANSON 26621 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, dimensiune 3/16 inch | CD6LHR 26621---€95.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 26688 Set de ștampile pentru numere cu stres redus, cu design cu puncte, dimensiune 1/4 inch
€627.03 /unitate