CH HANSON 70131 Șablon, unul, 12 x 9 inch | AC6RWF 36A428

CH HANSON 70131 Stencil, One, 12 x 9 inch Size

În stoc
Articol: AC6RWF Model: 70131Crucea Ref: 36A428

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon
CaracterO
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului9"
CuloriAlb
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Inălțime totală18 "
Lățimea totală37 "
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9017208060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterÎnălțime caracterLățimea caracteruluiCuloriMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
CH HANSON 70093 Stencil, ieșire, 24 x 12 inch Dimensiune caracter | AC6RVR 36A415 70093Ieşire24 "12 "Albpolietilenă cu densitate scăzută30 "60 "€195.69
CH HANSON 70180 Șablon, client, dimensiune 6 x 4 inch | AC6RWV 36A441 70180Client6"4"Albpolietilenă cu densitate scăzută12 "48.5 "€9.97
CH HANSON 70470 Stencil Săgeată dreaptă, 42 inch lungime simbol, 48 x 24 inch dimensiune | AC6RZC 36A494 70470Săgeată dreaptă42 "-Albpolietilenă cu densitate scăzută48 "24 "€124.41
Șablon CH HANSON 10072, dimensiune 4-1/2 inch, alamă | AH7JPR 36UV39 10072Litere și Numere2.5 "-AurAlamă4.5 "5"€264.69
Șablon CH HANSON 12312, cu figurină de 2 inch | CH3TLN 12312-------€76.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 70131 Stencil, One, 12 x 9 inch Size
€7.11 /unitate