Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC00003 Trusă de scule izolate, 9 bucăți | AG2AYH 31CE76

CH HANSON USC00003 Trusă de scule izolate, 9 bucăți

În stoc
Element: AG2AYH Model: USC00003Crucea Ref: 31CE76
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
€728.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scule izolat
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați9
Cleste incluseDispozitive de tăiere diagonale 7-1/2", Clește pentru alinier 9", Clește cu vârf lung 8", Dispozitive de dezimbrare 6"
protejeazăÎmpotriva șocurilor electrice până la 1000 de volți
Șurubelnițe incluse(3) Șurubelnițe pentru electricieni cu fante: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 6", (2) 4" Robertsons #1, #2
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclussul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8203205000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDepozitare scule inclusăChei inclusePreț
CH HANSON USC00007 Trusă de scule izolate, 29 buc | AG2AYD 31CE72 USC0000729Nu(7) Chei cu cap deschis: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€2,068.79
CH HANSON USC00001 Trusă de scule izolate, 9 bucăți | AG2AYF 31CE74 USC000019Da-€716.07
CH HANSON USC00006 Trusă de scule izolate, 9 bucăți | AG2AYG 31CE75 USC000069DaCheie reglabilă 8 "€583.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC00003 Trusă de scule izolate, 9 bucăți
€728.54 /unitate