Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC00006 Trusă de scule izolate, 9 bucăți | AG2AYG 31CE75

CH HANSON USC00006 Trusă de scule izolate, 9 bucăți

În stoc
Element: AG2AYG Model: USC00006Crucea Ref: 31CE75
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
€583.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scule izolat
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați9
Cleste incluseClește combinat 6", Clește cu vârf lung 6"
protejeazăÎmpotriva șocurilor electrice până la 1000 de volți
Șurubelnițe incluse(2) Șurubelniță pentru electricieni cu crestat 5/32" x 3", 3/16" x 6", Șurubelniță cu terminale pentru electricieni cu crestat 1/8" x 3", Șurubelniță pentru ingineri cu crestat 5/16" x 6", (2) șurubelnițe Phillips : #1 x 3", #2 x 4"
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclussul
Chei incluseCheie reglabilă 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.71
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203205000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDepozitare scule inclusăChei inclusePreț
CH HANSON USC00007 Trusă de scule izolate, 29 buc | AG2AYD 31CE72 USC0000729Nu(7) Chei cu cap deschis: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€2,068.79
CH HANSON USC00001 Trusă de scule izolate, 9 bucăți | AG2AYF 31CE74 USC000019Da-€716.07
CH HANSON USC00003 Trusă de scule izolate, 9 bucăți | AG2AYH 31CE76 USC000039Da-€728.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC00006 Trusă de scule izolate, 9 bucăți
€583.57 /unitate