CH HANSON USC00008 Kit utilitar izolat, 12 piese | AG2AYJ 31CE77

CH HANSON USC00008 Kit utilitar izolat, 12 buc

În stoc
Articol: AG2AYJ Model: USC00008Crucea Ref: 31CE77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,817.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de utilități izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați12
Cleste incluseFreze de cablu de 9 ", Cleste de tăiere diagonală cu pârghie ridicată de 7", Cleste Lineman de 9 ", Cleste cu nas lung de 8", Cleste cu pompă de apă de 10 "
protejeazăÎmpotriva șocurilor electrice până la 1000 de volți
Șurubelnițe incluse(3) Șurubelnițe pentru ingineri cu fante: 1/4 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 10", (3) Șurubelnițe Phillips: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusCaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1325
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8203205000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC00008 Kit utilitar izolat, 12 buc
€1,817.66 /unitate