BRADLEY S19214DC Spală de ochi Halo, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf, 30 PSI | AE8JMT 6DGY8

BRADLEY S19214DC Halo Eyewash, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf, 30 PSI

În stoc
Articol: AE8JMT Model: S19214DCCross Ref: 6DGY8 / 2VYX5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,267.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
Castron Dia.13 "
CuloriGalben
Adâncime10.75 "
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.1.5 "
Înălţime41.5 "
MontarePiedestal
Material pentru țeviOțel galvanizat cu acoperire galbenă de siguranță
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriAdâncimeMontareNumărul de capeteMaterial pentru cap de dușLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăPreț
BRADLEY S19-270BL Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna stângă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLColirSilver8.625 "Punte, mâna stângă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€609.42
BRADLEY S1944022ABC Spray pentru față și corp, staționar, furtun cu recul de 12 picioare, capete duble | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCColir--Perete----€760.97
BRADLEY S19-270HD Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AD2FHU 3NY86 S19-270HDColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "Swing Down€936.93
BRADLEY S19-270B Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna dreaptă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AD9JCJ 4T012 S19-270BColirSilver8.625 "Puntea, mâna dreaptă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€648.32
BRADLEY S19-200B Spălătorie de ochi, montare la robinet | AE2MGZ 4YF94 S19-200BStația de spălare a ochilorChrome4"Robinet2-7.625 "Trageți butonul€190.91
BRADLEY S19-270C Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AE2MHC 4YF97 S19-270CColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "A bascula€483.38
BRADLEY S19314SB Halo Eyewash, cap de duș din plastic, bol din oțel inoxidabil | AE8JMC 6DGX4 S19314SBColirGalben-Free Stand-Plastic-Mâner de împingere pentru pavilion€1,732.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19214DC Halo Eyewash, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf, 30 PSI
€1,267.66 /unitate