Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S19-200B Spălătorie de ochi, montare la robinet | AE2MGZ 4YF94

BRADLEY S19-200B Spălătorie de ochi, montare la robinet

În stoc
Articol: AE2MGZ Model: S19-200BCrucea Ref: 4YF94
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
€190.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
Conform ADANu
CuloriChrome
Adâncime4"
Spălarea ochilor se activează dupăTrageți butonul
Material pentru mânerul de spălare a ochilorAluminiu
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare55/64 "-27 Feminin
Cap Dia.1.5 "
Înălţime5.25 "
MontareRobinet
Numărul de capete2
Material pentru țeviAlamă cromată
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime7.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5062
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481801030
Tara natalaTW

Detalii produs:

Spălarea ochilor Bradley S19-200B utilizează o activare ușoară într-un singur pas pentru spălarea convenabilă a ochilor. Această unitate de spălare a ochilor este benefică în eliminarea riscului de opărire a ochilor.

Caracteristici:

  • Apa de ochi Bradley S19-200B se montează fără efort atât pe gâtul de găină, cât și pe robinetele standard.
  • Are un știft de deviere încorporat pentru apă sub presiune continuă.
  • Această unitate are un ansamblu durabil al capului de pulverizare din alamă cromat, cu capete duble pentru spălarea ochilor cu flux moale pentru a asigura un flux constant.
  • Are capace de protecție din plastic galben strălucitor pentru a împiedica deteriorarea unității.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ANSI Z358.1
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează Bradley S19-200B spălă de ochi?

A.

  • Scoateți aeratorul existent de la robinet și înșurubați ansamblul deviator.
  • Știftul de deviere trebuie să fie în fața utilizatorului, iar știftul de închidere trebuie să fie la 90 de grade față de știftul de deviere.
  • Scoateți șurubul Allen de la bucșa ansamblului jugului pentru spălarea ochilor.
  • Instalați ansamblul jugului la conexiunea de pe ansamblul deviator.

Î. Din ce material este făcută această unitate de spălare a ochilor?

A. Unitatea de spălare a ochilor lui Bradley este realizată din alamă cromată.

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriAdâncimeMontareNumărul de capeteMaterial pentru cap de dușLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăPreț
BRADLEY S19-270BL Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna stângă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLColirSilver8.625 "Punte, mâna stângă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€609.42
BRADLEY S1944022ABC Spray pentru față și corp, staționar, furtun cu recul de 12 picioare, capete duble | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCColir--Perete----€760.97
BRADLEY S19-270HD Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AD2FHU 3NY86 S19-270HDColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "Swing Down€936.93
BRADLEY S19-270B Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna dreaptă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AD9JCJ 4T012 S19-270BColirSilver8.625 "Puntea, mâna dreaptă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€648.32
BRADLEY S19-270C Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AE2MHC 4YF97 S19-270CColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "A bascula€483.38
BRADLEY S19314SB Halo Eyewash, cap de duș din plastic, bol din oțel inoxidabil | AE8JMC 6DGX4 S19314SBColirGalben-Free Stand-Plastic-Mâner de împingere pentru pavilion€1,732.50
BRADLEY S19314UU Apa de ochi Halo, Cab de duș din plastic, Giulgiu și bol din inox, Spală de ochi acționată manual și cu piciorul | AE8JME 6DGX6 S19314UUColirGalben-Free Stand-Material plastic cu acoperire din oțel inoxidabil-Mâner de împingere pentru pavilion€1,897.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-200B Spălătorie de ochi, montare la robinet
€190.91 /unitate