Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC00850 Cheie cu cap deschis, Sae, dimensiune 5/8 inch | AF6HJH 19MV04

CH HANSON USC00850 Cheie cu cap deschis, Sae, dimensiune 5/8 inch

În stoc
Articol: AF6HJH Model: USC00850Crucea Ref: 19MV04
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
€51.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu capăt deschis
finalizareaChrome
Unghiul capului15 grade
MaterialNailon 11
Număr de puncte2
Compensa15 grade
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CH HANSON USC00810 Cheie cu cap deschis, Sae, dimensiune 3/8 inch | AF6HJF 19MV02 USC008103 / 8 "€44.25
CH HANSON USC00830 Cheie cu cap deschis, Sae, dimensiune 1/2 inch | AF6HJG 19MV03 USC008301 / 2 "€45.39
CH HANSON USC00870 Cheie cu cap deschis, Sae, dimensiune 3/4 inch | AF6HJJ 19MV05 USC008703 / 4 "€56.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC00850 Cheie cu cap deschis, Sae, dimensiune 5/8 inch
€51.93 /unitate