Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CS JOHNSON 35-600 Nucă de ghindă, dimensiune 1/4-28, mâna dreaptă, buc. 10 | AG3NEU 33NV05

CS JOHNSON 35-600 Nucă de ghindă, dimensiune 1/4-28, mâna dreaptă, 10 buc.

În stoc
Articol: AG3NEU Model: 35-600Crucea Ref: 33NV05
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
€26.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaNatural
Calitate18-8
Înălţime1 / 2 "
MaterialT-316 Oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de cap
Rockwell HardnessB80 la B90
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON 35-600 Nucă de ghindă, dimensiune 1/4-28, mâna dreaptă, 10 buc.
€26.39 /ambalaj