Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.070.0070 Pin conic 7 X 70Mm, 25PK | AH7WQX 38DR95

GRAINGER M39000.070.0070 Ştift conic 7 X 70 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7WQX Model: M39000.070.0070Crucea Ref: 38DR95
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
€85.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime72 "
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea7 x 70mm
Diafragmă mică.7mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă70mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.070.0070 Ştift conic 7 X 70 mm, 25 buc.
€85.04 /ambalaj