CS JOHNSON 60-614 Separator în unghi de treizeci de grade, mamă, 10 buc | AG3NEV 33NV06

CS JOHNSON 60-614 Separator în unghi de treizeci de grade, femel, 10 buc

Post: AG3NEV Model: 60-614Crucea Ref: 33NV06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanța unghiulară de treizeci de grade
CuloriSilver
finalizareaSimplu
În interiorul Dia. Toleranţă+ 0.005 / -0.000
Lungime1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialT-316 Oțel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.005 / -0.000
Dimensiunea șurubului1 / 4-5 / 16
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON 60-614 Separator în unghi de treizeci de grade, femel, 10 buc